ホールソー・コアドリル :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 シャンク径(Φmm)10(No.1) 全長(mm)79 材質センタードリル:SKH51 E 有効切断能力(mm)1.6 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 シャンク径(Φmm)10(No.2) 材質センタードリル:SKH51 E 有効切断能力(mm)1.6 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 材質センタードリル:SKH51 E 有効切断能力(mm)1.6 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 材質センタードリル:SKH51 E 有効切断能力(mm)1.6 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。有効切削能力 1.6mm 刃径(mm)10.5 有効長(mm)1.6 シャンク径(mm)10 トラスコ品番332-7507 質量(g)60 刃厚(mm)1.5
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。 トラスコ品番104-6187 材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51) 全長(mm)79 有効切削能力(mm)1.6、鉄板:1.6 有効長(mm)1.6 フトコロの深さ(mm)8 刃厚(mm)2 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10 刃径(mm)21
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.6) 全長(mm)84 適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください) 材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)1.6 刃厚(mm)2.4 ホロセット(mm)5×8 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大) 全長(mm)105 適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください) 材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 ドリル長(mm)60 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M20P=1.5 有効切削能力(mm)1.6 刃厚(mm)2.4 ホロセット(mm)6×10 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状採用により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付け技術により作業のスピードと安全性を高めました。
材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルト高速度鋼【台金部】クロムモリブデン鋼(SCM435) 有効長(mm)3 刃厚(mm)2.1 シャンク径(mm)13
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。
刃長(mm)50.5 シャンク径(Φmm)13.0 全長L(mm)106 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス管、鋼管 ドリル長(mm)100 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3 刃厚(mm)2.1 寸法d(Φmm)22 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)5×6
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。
刃長(mm)50.5 シャンク径(Φmm)13.0 全長L(mm)106 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス管、鋼管 ドリル長(mm)100 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3 刃厚(mm)2.1 寸法d(Φmm)22 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)5×6
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.4) 全長(mm)96 適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル長(mm)60 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 ホロセット(mm)5×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)