ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。
有効長(mm)3.2
シャンク径(mm)6
質量(g)50
刃厚(mm)0.92
シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。
刃長(mm)50.5
シャンク径(Φmm)13.0
全長L(mm)106
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質コバルトハイス(センタードリル)
被削材ステンレス管、鋼管
ドリル長(mm)100
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
刃厚(mm)2.1
寸法d(Φmm)22
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)5×6
シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。
刃長(mm)50.5
シャンク径(Φmm)13.0
全長L(mm)106
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質コバルトハイス(センタードリル)
被削材ステンレス管、鋼管
ドリル長(mm)100
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
刃厚(mm)2.1
寸法d(Φmm)22
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)5×6
刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大)
適合機種電気ドリル、ボール盤
寸法L(mm)105
溝長(mm)50
被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス
ドリル長(mm)85
寸法L1(mm)45
ドリル径(Φmm)8
寸法A(mm)30
ねじ径(mm)M20P=1.5
有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)
寸法L2(mm)38
刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)
寸法L3(mm)28
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
寸法L(mm)100
溝長(mm)50
被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス
ドリル長(mm)85
寸法L1(mm)47
ドリル径(Φmm)8
寸法A(mm)28
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)
寸法L2(mm)38
刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)
寸法L3(mm)27
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。