ホールソー・コアドリル :「業務用集塵機」の検索結果

ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん君集塵アタッチメント コバルテック 動画あり
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。乾式コアビット「水なし君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。コアドリルに取付け、業務用集塵機で、吸引する事で、コアビットの冷却効果と粉塵の無い快適な作業を実現します。ご使用の際は、業務用集塵機(消費電力1000W以上)をご使用ください。各メーカーのコアドリルに対応したネジをご使用ください。
用途集じんアタッチメント。 仕様【コアドリルの支柱ポール】800L以上のタイプ
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSF-SDS 集塵シャンクフルセットSDS コバルテック 動画あり
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 セット内容センターピン タイプSDS-Plusドリルシャンク付 取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

JSF-ST 集塵シャンクフルセットST コバルテック 動画あり
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(STシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 セット内容センターピン タイプストレートドリルシャンク付 取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷