ホールソー・コアドリル :「小径」の検索結果
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
関連キーワード
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。
一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。
構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。
両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。
サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。
穴径(Φmm)25~75
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)6
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1セット
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。
一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。
造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。
両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。
サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。
穴径(Φmm)25~75
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)6
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。