No.5010AT 超硬アジャスト自在錐スターエム(1件のレビュー)当日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。
一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。
造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。
両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。
サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
ホールソー・コアドリル の新着商品
ページ: 1/ 3
CKシャンクBIG DAISHOWA税込¥30,778~¥27,980~