さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO
  • ユニカ(89)
  • ミヤナガ(68)
  • EFFORT(エホート)(50)
  • ハウスビーエム(30)
  • エスコ(18)
  • KIドリル(14)
  • スターエム(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • ブランドをもっと見る
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 35(1)
  • 35.5(1)
  • 37(1)
  • 6.5(1)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 65(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ホールソー・コアドリル :「回転」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
ダイヤモンドコアドリル TRUSCOダイヤモンドコアドリルTRUSCO(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C最大加工厚(mm)30
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら