下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
こんなお得な商品も!

磁気ボール盤カッター
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
摩擦に強い超硬チップを採用
適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17
適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
全長(mm)76
適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用
トラスコ品番275-2034
質量(g)16
適合ブローチホルダー-
メーカー商品コード37185
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6
適合AMT-18、AMW-22
種別ミニブローチ
全長(mm)15
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)156
適合機種A-100、BHM-14075
タイプ75L
最大板厚(mm)75
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
全長(mm)133
トラスコ品番778-0249
適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)
名称パイロットピンA4
メーカー商品コード14894
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合材軟鋼材
適合機種日東工器製
材質刃部:超硬チップ
最大加工厚(mm)75
下穴なしでの穴あけが可能です。
用途携帯式穴あけ機での穴あけ
全長(mm)15
適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22
最大板厚(mm)6
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
タイプワンタッチ
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)25.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)90
タイプ重ね板用50L
最大板厚(mm)50
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(mm)Φ22.0
最大板厚(mm)6
適合AMW-22
トラスコ品番221-6442
種別ミニブローチ
全長(mm)15
質量(g)20
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
メーカー商品コード57118
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種A-5500/ARA-100A
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)117
刃径(Φmm)28.5
適合材軟鋼材
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
最大加工厚(mm)75
メーカー商品コード71411
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
トラスコ品番777-0111
適合機種MT-200B
ねじサイズM10
メーカー商品コード24685
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)75
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材
適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A
材質(刃)超硬チップ
最大加工厚(mm)75
工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
用途被削材:軟鋼材。
適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)20
板厚(mm)最大加工:25
ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用
適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075
メーカー商品コード95198
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
・「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。そのうえ、ボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどにアタッチメントで簡単に装着、使用できます。
全長(mm)192
適合ジェットブローチ75L用サイドロックタイプ
トラスコ品番117-3855
適合ブローチホルダーBHM-14075
メーカー商品コード14893
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。