ホールソー・コアドリル :「回転」の検索結果
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
関連キーワード
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
有効長l(mm)10
全長L(mm)85
タイプSHタイプ(セット品)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)10
有効切削能力(mm)【鉄板】4.5
チャック寸法(mm)10
有効長(ふところ深さ)(mm)10
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)85
有効切削能力(mm)鉄板:4.5
有効長(ふところ深さ)(mm)10
シャンク径(mm)10
超硬チップの不等分割でビビリを防止!
厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削
有効長(mm)10
使用条件回転
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。