ホールソー・コアドリル :「磁気」の検索結果
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
関連キーワード
商品豆知識
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6
適合AMT-18、AMW-22
種別ミニブローチ
全長(mm)15
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
下穴なしでの穴あけが可能です。
用途携帯式穴あけ機での穴あけ
全長(mm)15
適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22
最大板厚(mm)6
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(mm)Φ22.0
最大板厚(mm)6
適合AMW-22
トラスコ品番221-6442
種別ミニブローチ
全長(mm)15
質量(g)20
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
メーカー商品コード57118
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。