ホールソー・コアドリル :「sma」の検索結果
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
関連キーワード
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ!
●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ
●カッターは全て焼入れ済み
●シャンクが軽い!
●吸じんシステムで快適作業!
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。
トラスコ品番749-3045
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
刃径(Φmm)100
有効長(mm)135
シャンクSDS
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。
トラスコ品番748-6511
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
シャンク径(Φmm)10・13兼用
刃径(Φmm)160
有効長(mm)135
シャンクSDS
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。