4ページ目: ホルダ

4,273件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-バイト 住友電工ハードメタルSEC-バイト住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
部品 イスカル部品イスカル
199税込219
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
ブレード 三菱マテリアルブレード三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
勝手
DJ用ボーリングバイト 日研工作所DJ用ボーリングバイト日研工作所
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
ホルダ 京セラホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
勝手右勝手
スクリュー サンドビックスクリューサンドビック
72税込79
1個
当日出荷から20日以内出荷
突切・溝入加工用ホルダ イスカル突切・溝入加工用ホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
勝手勝手なし
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型京セラ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ内径用TACバイト ストリームジェットバータンガロイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削クランプシステムスクリューオン式シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバーサンドビック
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
779税込857
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正方形90°勝手切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正方形90°勝手なし切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
ホルダー 京セラホルダー京セラ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用)形状三角形クランプシステムウェッジロック切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
部品 クランプセット 京セラ部品 クランプセット京セラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途クランプセット寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)3.0寸法E(mm)15.0寸法B(mm)21.0主な用途クランプセット
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,098税込7,808
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWAインサートホルダー CKボーリングシステムBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
レバーロック式ISO規格に準拠豊富なバイト形状軽~重切削まで対応経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□トラスコ品番119-5328切込み角度(°)95
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷
用途外径加工全長(mm)70トラスコ品番118-3290適合チップひし形80°勝手寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途内径加工
ホルダー 京セラホルダー京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
敷金 タンガロイ敷金タンガロイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ピン タンガロイピンタンガロイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホルダ PCLN 住友電工ハードメタルホルダ PCLN住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
ブレード(端面用) 三菱マテリアルブレード(端面用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手
敷金 タンガロイ敷金タンガロイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途シートトラスコ品番209-0503寸法A(mm)9.52寸法F(mm)R0.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)5.5寸法B(mm)3.2寸法C(mm)2.1主な用途シート
皿ねじ 住友電工ハードメタル皿ねじ住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ねじです。
ピッチ(mm)60寸法L(mm)9.65寸法D(Φmm)5.30名称皿ねじ(トルクスプラス穴つき)寸法d(Φmm)M3.5
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカルマルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10イスカル
10,980税込12,078
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三角形ポジチップ T-Max S 4425 サンドビック三角形ポジチップ T-Max S 4425サンドビック
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴なし
ウェッジクランプセット サンドビックウェッジクランプセットサンドビック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ PTFNL (端面加工・左勝手) 京セラホルダ PTFNL (端面加工・左勝手)京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
基準コーナーR0.8
ホルダ