リーマ :「8mm」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1本
9,098 税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60 全長L(mm)115 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)8 シャンク長l2(mm)42 食付長さT(mm)12
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)72 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3 シャンク長l2(mm)23 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質H.S.S.-Co コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金 材質超硬 コーティングDLCコーティング
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ
材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング 刃形ストレート 被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
1本
8,798 税込9,678
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)75 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.2 シャンク長l2(mm)26 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)72 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)2.9 シャンク長l2(mm)23 食付長さT(mm)8
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼 材質超硬超微粒子 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数6 材質超硬K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.003 0 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
全長L(mm)50 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
3,698 税込4,068
64日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
用途工具鋼、ステンレス、調質鋼 材質超硬超微粒子 刃数4 コーティングパープルコーティング
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.7 シャンク長l2(mm)30 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)75 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.1 シャンク長l2(mm)26 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)75 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.5 シャンク長l2(mm)26 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)75 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.4 シャンク長l2(mm)26 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)75 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.3 シャンク長l2(mm)26 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.9 シャンク長l2(mm)30 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.8 シャンク長l2(mm)30 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.6 シャンク長l2(mm)30 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,988 税込8,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

材質超硬K10 全長80 刃数6 刃長35 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)8 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬K10 全長80 刃数6 刃長35 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)8 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ
材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング 刃形ストレート 被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
1本
8,098 税込8,908
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)25
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)