リーマ :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大見工業超硬Vリーマ
RoHS
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)。切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。※下穴加工が必要です。(下穴ドリル径 -1mm MAX)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) トラスコ品番807-9648 材質【リーマ】超硬(K10相当)
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

トラスコ品番357-9320
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

トラスコ品番358-0914
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

大見工業超硬Vリーマ
RoHS
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。
材質超硬 被削材鉄、FCD、ステンレス等 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTIALNコーディング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工 材質超硬
1本
9,998 税込10,998
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工 材質超硬
1本
7,598 税込8,358
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
59日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
59日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
59日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
59日以内出荷

1本
91,980 税込101,178
59日以内出荷

1本
55,980 税込61,578
59日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
59日以内出荷

1本
77,980 税込85,778
59日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
59日以内出荷

1本
129,800 税込142,780
59日以内出荷

トラスコ品番358-0902
1本
21,980 税込24,178
59日以内出荷

トラスコ品番358-5635
1本
21,980 税込24,178
59日以内出荷

トラスコ品番357-9345
1本
77,980 税込85,778
59日以内出荷

トラスコ品番358-0859
1本
71,980 税込79,178
59日以内出荷

トラスコ品番356-1898
1本
59,980 税込65,978
59日以内出荷

トラスコ品番357-7763
1本
48,980 税込53,878
59日以内出荷

トラスコ品番358-2528
1本
34,980 税込38,478
59日以内出荷

トラスコ品番356-1949
1本
19,980 税込21,978
59日以内出荷

トラスコ品番356-1985
1本
16,980 税込18,678
59日以内出荷

トラスコ品番358-0895
1本
15,980 税込17,578
59日以内出荷

トラスコ品番358-0936
1本
15,980 税込17,578
59日以内出荷

トラスコ品番356-8314
1本
88,980 税込97,878
59日以内出荷

トラスコ品番356-8343
1本
76,980 税込84,678
59日以内出荷

トラスコ品番357-1532
1本
71,980 税込79,178
59日以内出荷

トラスコ品番356-6774
1本
71,980 税込79,178
59日以内出荷

トラスコ品番357-1575
1本
66,980 税込73,678
59日以内出荷

トラスコ品番357-3069
1本
52,980 税込58,278
59日以内出荷

トラスコ品番357-1566
1本
49,980 税込54,978
59日以内出荷

トラスコ品番356-6797
1本
45,980 税込50,578
59日以内出荷

トラスコ品番357-6125
1本
23,980 税込26,378
59日以内出荷