リーマ :「φ1」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃径公差(mm)0~+0.005
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6 シャンク径(Φmm)MT1 刃径公差m5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID 刃形エンド刃付 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用。
刃径D(Φmm)6 刃長l1(mm)26 全長L(mm)100 材質超微粒超硬合金(R02) 刃数4 シャンク径(Φmm)6 刃形スパイラル シャンクエンドミルシャンク ねじれ角(°)右30 首下長l2(mm)65 内径d1(Φmm)3 食付長さ(mm)0.2
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
8,198 税込9,018
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング