リーマ :「止まり穴用」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)+0.005、0
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。 材質超硬 タイプ長さ:ショート 公差寸法:H7用 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理Signumコート 給油方式内部給油
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。 材質超硬付刃 タイプ長さ:レギュラ 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラ
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。 材質サーメット付刃 タイプ長さ:レギュラ 表面処理無処理 給油方式内部給油
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

グーリングジャパンマシンリーマ レギュラ
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理無処理 給油方式外部給油
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質HSS-E 刃数6 タイプ長さ:ショート/スタブ
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (819種類の商品があります)

グーリングジャパンマシンリーマ レギュラ
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質HSS-E タイプ長さ:レギュラ
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 表面処理Carboコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用
1本
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理carboコート 給油方式内部給油
1本
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。 材質超硬 刃数8 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)25 表面処理nanoAコート 首下長(mm)30 給油方式内部給油
1本
51,980 税込57,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)