カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • リーマ
          • ハンドリーマ(32)
          • マシンリーマ(33)
          • ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)(6)
          • チャッキングリーマ(13)
          • テーパーピンリーマ(7)
          • 超硬リーマ(42)
          • シェルリーマ(4)
          • ショートリーマ(1)
          • テーパーリーマ(9)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
40・45・50・95・120・130・140・144・150・155・160・165・170・180・230・240・250・270・300・350・全長(mm)をもっと見る
コーティング
ALTコーティング・PVDコーティング・その他・ノンコート
ブランド
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ヤマト(切削工具)・イスカル・TRUSCO・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・住友電工ハードメタル・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・イワタツール・ニューストロング販売・ミエラセン・アサヒ工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リーマ :「R12」の検索結果

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号TPRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45(先端)
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)

    パイプリーマ PR

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/16テーパ 直刃
    用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 TPR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • S軸チャッキングリーマ 岡崎精工

    S軸チャッキングリーマ

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    テーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • マシンリーマ ミエラセン

    マシンリーマ

    ミエラセン
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HTPR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ HS S柄 HR12 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR12

    EIKO(栄工舎)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • リーマ HS T柄 MR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPTPR

    EIKO(栄工舎)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツール

    スパイラルブリッジリーマー SP-BR

    大洋ツール
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート
  • 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工

    超硬ソリッドエンド刃付リーマ

    岡崎精工
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ