絞り込み
外径(Φmm)
- 45(5)
- 50(4)
- 60(2)
穴径(Φmm)
- 15.88
- 1.8(1)
- 6(6)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.7(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.875(5)
- 17.9(1)
- 22(2)
- 25.4(89)
- 27(2)
- 31.75(36)
- 31.8(13)
- 32(19)
- 40(10)
- 45(16)
- 50(11)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.3(6)
- 0.4(6)
- 0.5(6)
- 0.6(6)
- 0.7(6)
- 0.8(6)
- 0.9(6)
- 1.0(4)
- 1.1(6)
- 1.2(6)
- 1.3(6)
- 1.4(6)
- 1.5(5)
- 1.6(6)
- 1.7(6)
- 1.8(6)
- 1.9(6)
- 2.0(4)
- 2.1(3)
- 2.2(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
刃数
- 32(1)
- 36(2)
- 60(1)
- 80(1)
- 90(6)
- 120(2)
ブランド
- 岡崎精工(6)
- MRT(3)

フライスカッター FC
MRT¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から3日以内出荷逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
メタルソー MS
MRT¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
スリワリフライス45径
岡崎精工(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から4日以内出荷高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング用途小物の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から91日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)15.875