49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー)
1枚
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプW-NIF(両刃丸ナイフ) 穴径d(Φmm)25.4 刃幅許容差(mm)±0.02
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工 材質K-10 タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1034種類の商品があります)

MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SC ねじれ角直刃
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (488種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 刃径(Φmm)100 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

大洋ツールメタルソー MS
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工 仕様全サイズキー溝付 材質SKH51 タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.1~0
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

No.560 超硬エグリ・カッター スターエム 動画あり
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容スペーサー/ 専用レンチ 材質超硬 口径(Φmm)22 外径(Φmm)100 外径×刃厚×内径(mm)100×8×22 適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅 材質超硬K種 表面処理ノンコート
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超硬P種 表面処理ノンコート
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅 材質超硬K種 表面処理ノンコート
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプS-NIF(片刃丸ナイフ) 穴径d(Φmm)25.4 刃幅許容差(mm)±0.02
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

1本
92,980 税込102,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途鋳鉄・アルミ・銅 材質超硬K種 表面処理ノンコート 穴径(mm)25.4
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
RoHS
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSN.X1407AN
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。 適合チップ4WHU1207… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テグテックジャパンチェイス4ミル フェースミル
RoHS
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミル
RoHS
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 適合チップ3PK(H)T1505… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミル
RoHS
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。 適合チップAPK(C)T17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途鋳物、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 穴径(Φmm)25.4 表面処理ノンコート
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工 材質K-10 タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+1.0~0
1枚
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプRF-MS(荒刃メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプF-MS(細目メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)100 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用) ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

超硬工具 チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
略号BSCG
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)