26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅 材質超硬K種 表面処理ノンコート
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1本
92,980 税込102,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40 寸法DCSFMS(mm)70 寸法DCB(mm)40
1個
209,800 税込230,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
RoHS
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSN.X1407AN
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。 適合チップ4WHU1207… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テグテックジャパンチェイス4ミル フェースミル
RoHS
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミル
RoHS
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 適合チップ3PK(H)T1505… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミル
RoHS
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25
RoHS
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用) ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
最小加工幅(mm)15.83 寸法THUB(mm)13.9
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51 最大加工幅(mm)23.3 最小加工幅(mm)20.7
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7 調整量(mm)1.3
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7 調整量(mm)1.3
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7 最小加工幅(mm)18 寸法THUB(mm)18.2
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)18 最小加工幅(mm)16
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10
寸法L1(mm)36.8 勝手 最大切込みap(mm)9.1 調整量(mm)1
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)50.8 最大加工幅(mm)16 調整量(mm)1 最小加工幅(mm)14
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10
寸法L1(mm)13.9 勝手 最大切込みap(mm)9.1 調整量(mm)1 寸法THUB(mm)13.9
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4コーナー使用。幅の狭い溝加工用
寸法THUB(mm)12
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4コーナー使用。0.5mm~1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)