22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途高送り加工用。
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
RoHS
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSN.X1407AN
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。 適合チップ4WHU1207… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テグテックジャパンチェイス4ミル フェースミル
RoHS
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミル
RoHS
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミル
RoHS
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ
RoHS
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 適合チップ3PK(H)T1505… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テグテックジャパンエンドミル ミルラッシュ
RoHS
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミル
RoHS
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テグテックジャパンエンドミル チェイス8ミル
RoHS
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。 適合チップSQKU 07 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。 適合チップCVK(H)T0502… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。 適合チップAPK(C)T17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル TFM90AP チェイスミル
RoHS
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。 適合チップAPK(C)T17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10
寸法L1(mm)36.8 勝手 最大切込みap(mm)9.1 調整量(mm)1
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)50.8 最大加工幅(mm)16 調整量(mm)1 最小加工幅(mm)14
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10
寸法L1(mm)13.9 勝手 最大切込みap(mm)9.1 調整量(mm)1 寸法THUB(mm)13.9
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)