カッター・メタルソー :「取付用アーバー」の検索結果
コンタリング加工とプロファイリング加工で高い送り量、大きな切込み深さ、切り屑排出量の向上を実現しています。製造コストの低減に対する顧客の要求に対応します。セコ・ヘリカルSN8-13は、8つの切れ刃を備えた両面インサートを備えており、切れ刃あたりのコストを大幅に削減して、溝加工、側面ショルダー加工、円弧(粗)加工の効率を高めます。ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)、および耐熱合金(S)材料を含む困難な用途向けに設計されたカッターは、左側または右側のヘリックス、半分または完全な効果的な歯のオプション、2つのフロントインサート、長い工具寿命と最大のチップ排出のための多くの半径の選択肢を備えた、アプリケーション固有のサブファミリー設計を提供します。また、信頼性が高く、使いやすいHelical SN8-13は、フロントインサートおよびヘリックスインサートの誤ったインデックス付けを排除し、オペレータのエラーを低減します。
仕様●RPMX:6500●ZEFP:5●ZNP:30
トラスコ品番490-5145
寸法(mm)APMXS:68
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)90
寸法DC(mm)80
適合インサートXO.X1605 / SN.U1306
寸法DCSFMS(mm)75
寸法DCB(mm)32
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
仕様●RMPX°:0.25●RPMX:10000●ZEFP:4
トラスコ品番489-5646
寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15
寸法C(mm)(min)65、(max)78
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
寸法DC(mm)40
適合インサートZOMX16.
寸法DCSFMS(mm)35
寸法DCB(mm)16
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSC..1206
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSONX12
ショルダ加工、コンタリング加工で高い仕上げ面精度を実現できる仕上げ専用のヘリカルミルです。径方向の刃先調整が可能ですのでソリッドエンドミルと同等の仕上げ切削がインサート式で可能になります。カッタ径Φ32~Φ80、切込み深さ90mm以下のラインナップです。スクエアショルダ加工、コンタリング加工作業で高い仕上げ面精度を実現するのためのヘリカルミル。仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLOEX08..
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8
トラスコ品番489-7194
寸法(mm)APMXS:5
寸法C(mm)(min)116、(max)124
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
寸法DC(mm)53
適合インサートRD..10T3
寸法DCX(mm)63
寸法DCSFMS(mm)49
寸法DCB(mm)22
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6
トラスコ品番489-7266
寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22
寸法C(mm)7
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
寸法DC(mm)63
適合インサートON.U0905
寸法DCX(mm)78
寸法DCSFMS(mm)47
寸法KWW(mm)10.4
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様●RPMX:14800●ZEFP:4
トラスコ品番430-2377
寸法(mm)APMXE:7
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50
適合インサートXO..1204
寸法DCSFMS(mm)42
寸法DCB(mm)22
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
RoHS指令(10物質対応)対応
最適化された独特のチップ形状により機械加工時の切削抵抗の低減と生産性を向上します。円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタシステム。ウェルドン、アーバー、コンビマスタで、クーラント接続を介して利用可能。2つの切れ刃仕様を備えた経済的な軽量切断インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
上下面取りが出来るため使い易いです。さまざまな被削材に対応するインサートを揃えてます。
仕様●KAPRS°:45●RPMX:13400●ZEFP:3
トラスコ品番429-7674
寸法(mm)APMXS:7
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)40
適合インサートSPMX12T3
寸法DCX(mm)54
寸法DCSFMS(mm)37
寸法DCB(mm)22
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
仕様●RPMX:13200●ZEFP:7
トラスコ品番428-3664
寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8
角度(°)KAPRS:90
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)63
適合インサートSONX09
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
仕様●KAPRS°:90●RPMX:18600●ZEFP:5●ZNP:20
トラスコ品番428-2050
寸法(mm)APMXS:34
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)40
適合インサートXO.X10..
寸法DCSFMS(mm)38
寸法DCB(mm)16
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
仕上げ用カッタです、非常にきれいな底面加工を実現できます。比較的多い切込み量でも仕上げが可能です。ノーズRを変えるとワイパー幅も変わりますので加工環境に合わせて選択が可能です。この仕上げカッタは、固定ポケット仕様であるにもかかわらず、高い振れ精度を確保します。軸方向に取り付けられたインサートは、ポジすくい面仕様のため、高精度で低切削抵抗が可能です。ワイパーフラットが短いため、軸方向の切削抵抗が低く、振れ精度が高くなるため、切削挙動が大きく安定する事で、優れた仕上げ面を実現できます。このシリーズは、剛性の低い工作機械や、鋼、ステンレス鋼の、小さな部品加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:3.1
角度(°)KAPRS:90
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSNHQ1203xxR
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法THUB(mm)2.4
適合インサート150.10:-3N
寸法CWX(mm)3.1
寸法CWN(mm)3.1
仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。
寸法(mm)APMXS:1
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSE..1203
アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
寸法(mm)APMXS:6
RoHS指令(10物質対応)対応
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5
トラスコ品番429-6100
寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11
寸法C(mm)(min)91.5、(max)102
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)52
適合インサートXO.X12..
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法THUB(mm)3.4
適合インサート150.10:-4N
寸法CWX(mm)4.1
寸法CWN(mm)4.1
4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8
トラスコ品番428-5254
寸法(mm)APMXS:3
寸法C(mm)(min)74、(max)78
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)34
適合インサートRD..06T1
寸法DCX(mm)40
寸法DCSFMS(mm)35
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
重切削用ショルダカッタです、最大切込みap20mmが可能です。ワイパーインサートを組み合わせることで荒仕上の同時加工が可能です。これらの多用途向け90°スクエアショルダーフライスカッターは、粗加工用途向けで、切込み深さが大きく、送り量が高いため、一貫した性能と優れた切り屑除去を実現します。
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:20
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートABEX26..
寸法DCB(mm)27
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートXO.X12
経済的な両面8コーナーインサートを備え、高い切込み深さを提供するフェースミルです。SNMU12/16インサートを備えたR220.88カッタは経済的な8コーナの四角形インサートを備え、高い切込み深さを提供します。これらのカッタは、鋼および鋳鉄の加工において優れた性能を発揮し、12と16の2種類のインサートサイズが用意されています。このツールは、粗加工および中仕上げ加工に最適です。
仕様●RPMX:7900●ZEFP(有効刃先数):12
トラスコ品番490-5118
寸法(mm)APMXS:13、APMXS:9
角度(°)KAPRS:88
シャンク(タイプ)Arbor
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)63
寸法DC(mm)160125
適合インサートSN.U1204
寸法DCX(mm)161.58、126.15
寸法DCSFMS(mm)90
寸法KAPR(°)(切れ刃角)88
寸法DCB(mm)40
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:10
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートRP..2006
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSE.X1204
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSN.X1407ZN
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)12
適合インサートRP..1204
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。