回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)25.4
刃幅許容差(mm)±0.02
刃が磨耗した場合はチップを回転させてお使いください。
360度回して使いきった場合にこちらの新しいチップをお買い求めください。
用途超硬エグリ・カッターの交換用チップとネジ
セット内容チップ/ネジ各4個
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)25.4
刃幅許容差(mm)±0.02
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
取付部(形状)コンビマスター
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLO..06
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLP..09
小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
仕様●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3
トラスコ品番430-0855
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20
寸法C(mm)(min)65.6、(max)78
取付部(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)25.6
適合インサート218.21-..
寸法DCX(mm)40
寸法DCSFMS(mm)36.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:0.3●RPMX:8600●ZEFP:7
トラスコ品番430-2452
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.3
寸法C(mm)(min)185.6、(max)198
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)85.6
適合インサート218.21-..
寸法DCX(mm)100
寸法DCSFMS(mm)77
寸法DCB(mm)32
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
仕様●RMPX°:0.95●RPMX:11200●ZEFP:5
トラスコ品番430-1336
寸法(mm)APMXE:11、APMXS:1.8、RP:2.85
寸法C(mm)(min)116.21、(max)130
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50.21
適合インサート218.19-160
寸法DCX(mm)66
寸法DCSFMS(mm)50
寸法DCB(mm)27
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサート218.19-160
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2
寸法C(mm)(min)17.4、(max)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)5.4
適合インサートLP..05
寸法DCX(mm)12
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2
トラスコ品番430-0781
寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8
寸法C(mm)(min)33.3、(max)38
取付部(形状)ストレート
寸法LS(mm)134.9
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)13.3
寸法OAL(mm)160
適合インサートLO..06
寸法DCX(mm)20
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSC..12
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:0.25●RPMX:15000●ZEFP:9
トラスコ品番430-0828
寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8
寸法C(mm)(min)119.3、(max)124
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)56.3
適合インサートLO..06
寸法DCX(mm)63
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
取付部(形状)コンビマスター
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLP..09
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLP..06
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSC..12
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLO..06
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7
トラスコ品番430-2386
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4
寸法C(mm)(min)141.1、(max)158
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)61.1
適合インサートSC..12
寸法DCX(mm)80
寸法DCSFMS(mm)62
寸法DCB(mm)27
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサート218.21-..
高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。
寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートON..09
アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容スペーサー
口径(Φmm)20
外径(Φmm)107
外径×刃厚×内径(mm)107×6×20
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)14500以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01
寸法C(mm)(min)103.1、(max)124
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)40.1
適合インサートSPKT140523
寸法DCX(mm)63
寸法DCSFMS(mm)49
寸法DCB(mm)27
溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。
穴径(Φmm)6
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。