放電加工機とは、対象物に放電し加工する機械です。硬い材質の金属などを精密にコントロールしながら加工するために用いるもので、金型製作などの現場で活用されています。放電加工機の機能を最大限に引き出すために、CAD/CAMシステムのソフトウェアなどと組み合わせて利用することもあります。放電加工機関連商品には、金型加工に利用されている形彫放電加工機、先端的な物に利用されているワイヤ放電加工機などの種類があり、利用目的によって使い分けられます。
139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さL(mm)400 成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
1箱(20本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様汎用/AWF(Long Length) 適合機種α-C、iA、iB、 series 使用箇所上部・下部 サイズ(mm)4×12×23 純正品番A290-8110-X750
1袋(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
1セット(300mm×20本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50 サイズ5L
1箱(5L×2袋)
10,980 税込12,078
当日出荷

メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
1セット(300mm×20本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
1セット(300mm×20本)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様Type 8 適合機種EE、EH、EC、U、EU Series 使用箇所上部・下部
1袋(5個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状 その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
1箱(5L×4袋)
38,980 税込42,878
当日出荷

ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ
一個単位での販売
材質SUS440 硬度HRC45-50 熱処理真空焼入
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.7
1巻
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様AWF(自動結線) 適合機種α‐iD2,iE 使用箇所下部
1袋(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエスエンジニアリング給電ダイス(牧野フライス)
使用箇所上下部 仕様2ツ穴
1セット(2個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)
長さL(mm)300 成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

長さL(mm)300 成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(2本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W 記号H 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(3kg×1巻)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線 導電率25%IACS≦ 引張強度(N/mm)700以上 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(5kg×1巻)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容スクリュージャッキ(J-25/J-37/J-61)×各2、六角穴付きボルト(M8×25/M8×55/M8×85/M8×115/M8×40/M8×70/M8×100)×各2、チップ付止めねじ×2、ワイヤーカットクランプ(L=75mm)×2、L型レンチ×1
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。 仕様内ろ紙:無 圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa) 最大使用圧力(MPa)0.25
1箱(2個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番116-3185 材質スチレン系 質量(kg)3.4
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403 焼入硬度HRC50° 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式 方式内圧式
1箱(2個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式 形状(接合部)シャフト穴径36mm 材質(接続部)NRBゴム 適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B 質量(kg)6.5 仕様(内ろ紙)無 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 高さ(mm)280 タイプシャフトタイプ、外筒なし 内径(Φmm)36 外径(Φmm)260 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 圧力方式外圧式
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 圧力方式内外圧式 仕様(内ろ紙)有 適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)13.5 タイプサイドカプラ 方式内外圧式 圧力(kg/cm2)内外圧(2.0) ろ過精度標準
1箱(2個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30) 材質(ケース)SUS430(ステンレス) 最大使用圧力(MPa)0.34 材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様汎用/AF 適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series 使用箇所上部・下部 サイズ(mm)4.8×40×20 純正品番3085936
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

適合機種エドマス、ワシノ、アステック、ジャパックス、キャステック
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエスエンジニアリング給電ダイス(西部電機)
使用箇所上下部
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグキャッチフィルター用オプションです。MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです。
トラスコ品番357-8077 セット内容ボルトM8×15 4本付 全長(mm)200 全幅(mm)95
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

マグキャッチフィルター用オプションです。樹脂ボウルに対応しない液体をご使用の場合には、金属ボウルに変更してください。
トラスコ品番357-8074 全長(mm)180 全幅(mm)115
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます
材質ステンレス 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割、15°±5"
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます 15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割、15°±5"
1台
1,698,000 税込1,867,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。 15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス 質量(kg)7.6 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 把握範囲(mm)Φ1-25
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷

ファーステックワイヤカットクランプ
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質SUS440
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)