絞り込み
ブランド
  • NEOTEC(榮製機)
  • オーエスエンジニアリング(30)
  • ノーブランド(28)
  • 東海(15)
  • チバ・テクノ(9)
  • ギガ・セレクション(8)
  • MSTコーポレーション(6)
  • ファーステック(5)
  • ソディック(5)
  • 前田シェルサービス(4)
  • TRUSCO(3)
  • EASTECH(イーステック)(3)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(3)
  • PAPS(パップス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ワイヤーカットクランプ NEOTEC(榮製機)ステンレス製ワイヤーカットクランプNEOTEC(榮製機)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から4日以内出荷
左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403焼入硬度HRC50°適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーホルダー NEOTEC(榮製機)フィンガーホルダーNEOTEC(榮製機)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
180度首振りが可能なクランプホルダー 調整機能を搭載しておりワーククランプ後に水平調整が可能です。 フィンガーホルダーシリーズと組み合わせて様々なワーククランプが可能になります。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼タイプ首振りタイプ
ベースホルダー NEOTEC(榮製機)ベースホルダーNEOTEC(榮製機)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
5mm以下の薄物ワーククランプに優位です。 両勝手が使用できるため薄物だけでなく、小物クランプにもご使用頂けます 既存のベースホルダーBH-100に薄物ワークのクランプ機能を追加したモデルになります。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
WPV-150AJN/150N用Vブロック NEOTEC(榮製機)WPV-150AJN/150N用VブロックNEOTEC(榮製機)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
ワイヤーカットバイス(WPV-150AJN/150N)の丸物クランプ用オプションです。 Φ48~Φ95までの丸物ワークをクランプ出来ます。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ユニバーサルベース 左勝手フルセット NEOTEC(榮製機)ユニバーサルベース 左勝手フルセットNEOTEC(榮製機)
899,800税込989,780
1個
3日以内出荷
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。 また、スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大・小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
ワイヤカットパレット 左勝手 NEOTEC(榮製機)ワイヤカットパレット 左勝手NEOTEC(榮製機)
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)22アゴの深さ(mm)80質量(kg)4.3、7(ワーク最大)精度平行度/直角度:0.002mm以内適合ワークスタンド取付穴M8
ユニバーサルベースオプション NEOTEC(榮製機)ユニバーサルベースオプションNEOTEC(榮製機)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
用途WUB用オプション。大径保持用Vブロック。質量(kg)40(最大保持可能ワーク)材質マルテンサイト径ステンレス鋼クランプ可能外径(Φmm)取付ピッチ80mm時、クランプ可能径Φ60~230mm。取付ピッチ120mm時、クランプ可能径Φ140~310mm。取付ピッチ160mm時、クランプ可能径Φ220~390mm。取付ピッチ200mm時、クランプ可能径Φ370~500mm
ステンレス製スクリュージャッキセット NEOTEC(榮製機)ステンレス製スクリュージャッキセットNEOTEC(榮製機)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
セット内容スクリュージャッキ(J-25/J-37/J-61)×各2、六角穴付きボルト(M8×25/M8×55/M8×85/M8×115/M8×40/M8×70/M8×100)×各2、チップ付止めねじ×2、ワイヤーカットクランプ(L=75mm)×2、L型レンチ×1
精密微調ベース NEOTEC(榮製機)精密微調ベースNEOTEC(榮製機)
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷
プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。 水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。 治具立て用に複数のタップ穴を設けています。
寸法(mm)MAX150×150(ワーク)最大積載量(kg)15以下材質S50C質量(kg)12高さ調整範囲(mm)±1(軸受)仕様タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm
ステンレス製ワイヤーカットミニクランプ NEOTEC(榮製機)ステンレス製ワイヤーカットミニクランプNEOTEC(榮製機)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質SUS303適合ボルトM6質量(kg)0.02全長(mm)34
ステンレス製スクリュージャッキ NEOTEC(榮製機)ステンレス製スクリュージャッキNEOTEC(榮製機)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
フィンガーホルダー NEOTEC(榮製機)フィンガーホルダーNEOTEC(榮製機)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。 FH-170CA/FH-170FAは前後方向に調整可能。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ベースホルダー NEOTEC(榮製機)ベースホルダーNEOTEC(榮製機)
69,980税込76,978
1個
欠品中
ワークテーブル0ライン加工と機械下ノズル干渉防止加工のリバーシブル使用可能
材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)1.7/個
水平調整式ユニバーサルベース NEOTEC(榮製機)水平調整式ユニバーサルベースNEOTEC(榮製機)
669,800税込736,780
1台
6日以内出荷
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)13.5、(ワーク)最大20調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5最大寸法(mm)(ワーク)200×220焼入硬度HRC56°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ワイヤーカット割出台 NEOTEC(榮製機)ステンレス製ワイヤーカット割出台NEOTEC(榮製機)
479,800税込527,780
1台
6日以内出荷
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)6.1高さ(mm)(センター)50シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30目盛360°(1度毎に固定可能)貫通穴径(Φmm)21(面板30)割出数24分割(15°ピッチ±15秒)焼入硬度HRC56°RoHS指令(10物質対応)対応
微調式ワイヤーカットパレット(右勝手) NEOTEC(榮製機)微調式ワイヤーカットパレット(右勝手)NEOTEC(榮製機)
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
厚さ(mm)22質量(kg)4.3直角度(mm)0.002以内アゴの深さ(mm)80平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応最大ワーク質量(kg)7
ワイヤーカットバイス NEOTEC(榮製機)ワイヤーカットバイスNEOTEC(榮製機)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。
直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
Vブロック NEOTEC(榮製機)VブロックNEOTEC(榮製機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
微調式ワイヤーカットバイス NEOTEC(榮製機)微調式ワイヤーカットバイスNEOTEC(榮製機)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカットブリッジオプション NEOTEC(榮製機)ワイヤーカットブリッジオプションNEOTEC(榮製機)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
放電加工機関連商品