放電加工機関連商品 :「放電用治具」の検索結果
左右両勝手ともに使用できます(K-75)
研削仕上げの為ワークになじみます。
焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403
焼入硬度HRC50°
適合ボルト径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)13.5、(ワーク)最大20
調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5
最大寸法(mm)(ワーク)200×220
焼入硬度HRC56°
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)6.1
高さ(mm)(センター)50
シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30
目盛360°(1度毎に固定可能)
貫通穴径(Φmm)21(面板30)
割出数24分割(15°ピッチ±15秒)
焼入硬度HRC56°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
厚さ(mm)22
質量(kg)4.3
直角度(mm)0.002以内
アゴの深さ(mm)80
平行度(mm)0.002以内
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ワーク質量(kg)7
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。
FH-170CA/FH-170FAは前後方向に調整可能。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。