カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • 放電加工機関連商品
          • ワイヤーカット用フィルター(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

放電加工機関連商品 :「T3」の検索結果

放電加工機とは、対象物に放電し加工する機械です。硬い材質の金属などを精密にコントロールしながら加工するために用いるもので、金型製作などの現場で活用されています。放電加工機の機能を最大限に引き出すために、CAD/CAMシステムのソフトウェアなどと組み合わせて利用することもあります。放電加工機関連商品には、金型加工に利用されている形彫放電加工機、先端的な物に利用されているワイヤ放電加工機などの種類があり、利用目的によって使い分けられます。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水用高性能フィルター 東海

    水用高性能フィルター

    東海(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
    方式内圧式圧力方式内圧式
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46) 東海

    TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)

    東海
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)450内径(Φmm)46方式内圧式外径(Φmm)340圧力方式内圧式
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)

    東海
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
    仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5高さ(mm)500タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式ろ過精度標準
gt3特集
おすすめ人気ランキング
放電加工機関連商品