絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2
  • 1(84)
  • 1.2(36)
  • 1.5(114)
  • 2(133)
  • 2.5(122)
  • 2.8(55)
  • 3(101)
  • 3.2(68)
  • 3.5(62)
  • 3.8(56)
  • 4(123)
  • 5(110)
  • 6(96)
  • 6.3(52)
  • 8(74)
  • 10(92)
  • 12(38)
  • 16(46)
  • 20(43)
  • 25(51)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(6)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(7)
ブランド
  • 協和精工(6)
  • イワタツール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
CBN3枚刃面取リカッター 協和精工CBN3枚刃面取リカッター協和精工
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
面取り・バリ取り