絞り込み
ブランド
  • 岡部工具(12)
  • イワタツール(6)
  • 協和精工(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 1.5(125)
  • 2(142)
  • 2.5(130)
  • 2.8(56)
  • 3(113)
  • 3.2(69)
  • 3.5(64)
  • 3.8(57)
  • 4(143)
  • 5(126)
  • 6(115)
  • 6.3(53)
  • 8(88)
  • 10(98)
  • 12(50)
  • 16(53)
  • 20(51)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 3(10)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • ハイス(14)
  • 超硬合金(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
4,898税込5,388
1本
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長70刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)-表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長80刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)6先端角(°)90有効長(mm)-表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長80刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)6先端角(°)90有効長(mm)-表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長70刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)-表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
CBN3枚刃面取リカッター 協和精工CBN3枚刃面取リカッター協和精工
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
5,198税込5,718
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取り