絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 岡部工具(30)
  • イワタツール(14)
  • WEBA(11)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • ワルター(6)
  • エスコ(5)
  • グーリング(4)
  • TRUSCO(4)
  • ノガ(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • RUKO(4)
  • 協和精工(4)
  • マパール(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • イリックス(2)
  • プラス工具(2)
  • ALPEN(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大見工業(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 2(142)
  • 2.5(130)
  • 2.8(56)
  • 3(113)
  • 3.2(69)
  • 3.5(64)
  • 3.8(57)
  • 4(143)
  • 5(126)
  • 6(115)
  • 6.3(53)
  • 8(88)
  • 10(98)
  • 12(50)
  • 16(53)
  • 20(51)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 3(5)
  • 4(17)
  • 5(61)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 25(2)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(71)
  • 超硬合金(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
コバルトハイス カウンターシンク ノガコバルトハイス カウンターシンクノガ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)RUKO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
面取りカッター 大見工業面取りカッター大見工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
カウンターシンク ワルターカウンターシンクワルター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
カウンターシンク ALPENカウンターシンクALPEN(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN超硬カウンターシンク ALUNITコーティングALPEN
5,698税込6,268
1本
当日出荷
超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,498税込9,348
1本
当日出荷から9日以内出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Coウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティングプラス工具
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ3枚刃 不等分割カウンターシンクウォーターミルズ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク ロング RUKOカウンターシンク ロングRUKO
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
999税込1,099
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
面取り・バリ取り