絞り込み
ブランド
  • ワルター(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • イワタツール(1)
  • 大見工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 第一ツール(1)
  • THECUT(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 1.5(126)
  • 2(144)
  • 2.5(130)
  • 2.8(58)
  • 3(115)
  • 3.2(70)
  • 3.5(64)
  • 3.8(57)
  • 4(143)
  • 5(126)
  • 6(115)
  • 6.3(53)
  • 8(88)
  • 10(99)
  • 12(50)
  • 16(53)
  • 20(51)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 8(4)
  • 12(3)
  • MT2(2)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から7日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
面取りカッター 大見工業面取りカッター大見工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
HSS ハンドリーマー 調整式 Φ11 タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ11タイテックス
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6549刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ11 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ11ワルター
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6505刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ11 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ11ワルター
7,798税込8,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8166刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ11 ワルターHSS ハンドリーマー Φ11ワルター
6,398税込7,038
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8188刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDOHNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GLTDOHNACHI(不二越)
80,980税込89,078
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
リーマ HS S柄 MC 第一ツールリーマ HS S柄 MC第一ツール
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
刃数3材質HSS-CO切刃形状3枚刃
面取り・バリ取り