絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15.5
  • 1(84)
  • 1.2(36)
  • 1.5(114)
  • 2(133)
  • 2.5(123)
  • 2.8(55)
  • 3(101)
  • 3.2(68)
  • 3.5(61)
  • 3.8(56)
  • 4(123)
  • 5(110)
  • 6(96)
  • 6.3(52)
  • 8(74)
  • 10(92)
  • 12(38)
  • 16(46)
  • 20(43)
  • 25(51)
シャンク径(Φmm)
  • 20(1)
  • MT2(1)
  • MT3(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
ブランド
  • NACHI(不二越)(2)
  • ワルター(2)
  • 富士元工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ15.5 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ15.5ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3364刃径(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ15.5 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ15.5ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1794刃径(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDOHNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GLTDOHNACHI(不二越)
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
面取り・バリ取り