絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.1
  • 1(84)
  • 1.2(36)
  • 1.5(114)
  • 2(133)
  • 2.5(123)
  • 2.8(55)
  • 3(101)
  • 3.2(68)
  • 3.5(62)
  • 3.8(56)
  • 4(123)
  • 5(110)
  • 6(96)
  • 6.3(52)
  • 8(74)
  • 10(92)
  • 12(38)
  • 16(46)
  • 20(43)
  • 25(51)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 6(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
ブランド
  • イワタツール(4)
  • ワルター(3)
  • 岡部工具(2)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.1 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.1ワルター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
刃径(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ2.1 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ2.1ワルター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4959刃径(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ2.1 ワルターHSS ハンドリーマー Φ2.1ワルター
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-6010刃径(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
センタードリル 準規格90° 岡部工具センタードリル 準規格90°岡部工具
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツールトグロンハードロングドリル 20D ALTコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
面取り・バリ取り