絞り込み
ブランド
  • イワタツール(2)
  • タイテックス(2)
  • ワルター(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.2
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 1.5(125)
  • 2(142)
  • 2.5(129)
  • 2.8(56)
  • 3(113)
  • 3.2(69)
  • 3.5(64)
  • 3.8(57)
  • 4(143)
  • 5(126)
  • 6(115)
  • 6.3(53)
  • 8(88)
  • 10(98)
  • 12(50)
  • 16(53)
  • 20(52)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
HSS ハンドリーマー Φ5.2 タイテックスHSS ハンドリーマー Φ5.2タイテックス
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6503刃径(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ5.2 タイテックスHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ5.2タイテックス
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1276刃径(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.2 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.2ワルター
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
刃径(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
面取り・バリ取り