絞り込み
ブランド
  • タイテックス(2)
  • イワタツール(1)
  • ノガ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 1.5(124)
  • 2(141)
  • 2.5(130)
  • 2.8(55)
  • 3(115)
  • 3.2(70)
  • 3.5(63)
  • 3.8(56)
  • 4(142)
  • 5(126)
  • 6(112)
  • 6.3(53)
  • 8(87)
  • 10(98)
  • 12(50)
  • 16(52)
  • 20(50)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(3)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
HSS ハンドリーマー Φ7 タイテックスHSS ハンドリーマー Φ7タイテックス
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4459刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ7 タイテックスHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ7タイテックス
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1255刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ7 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ7ワルター
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬ミニWR面取カッターロング EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターロングEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)センターリーマMT柄FKD(フクダ精工)
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他
面取り・バリ取り