さらに商品を絞り込む
  • THECUT(4)
  • 富士元工業
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

面取り・バリ取り :「scm-1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チビモミ 富士元工業チビモミ富士元工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら