面取り・バリ取り :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品六角レンチ 材質(先端・ガード)鋼 全長(mm)193 ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)HSS鋼 材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)