溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
刃先形状両刀
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。
コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。
片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
先端角(°)60
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(1.03MB)
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。
コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。
片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
材質HSS(高速度工具鋼)
先端角(°)60
関連資料(1.03MB)
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。
溝のねじれが強いので、特に柔らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼用。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理コーティング
刃先形状片刃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.03MB)
センター穴角(°)60
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。
溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。
高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
刃先形状片刃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.03MB)
センター穴角(°)60
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質ハイス(高速度鋼)HSS
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.6●最大面取径(mm):10●刃径(mm):10●全長(mm):46●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6206
アズワン品番67-5571-28
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
材質HSS
先端角(°)60
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。