面取り・バリ取り :「回転」の検索結果

面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃 材質HSS鋼 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)約48
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PVDコーティング
軸径(Φmm)3.2 硬度HRC65~67 ブレードS200TiN 刃先角度(°)60 トラスコ品番304-3291 種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。 材質コバルトハイスTINコート
1個
699 税込769
当日出荷

錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)57 トラスコ品番112-3785 質量(g)12 使用範囲(mm)(最小ねじ径)9 ブレードTC 刃先角度(°)55
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

内径Oリング溝のバリとり用。奥行20mm。0~3mmまで。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)58 トラスコ品番112-4226 ブレードOR
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付 トラスコ品番304-3487 質量(g)55 ハンドルNG-1(NG100)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000 付属品ブレード EX2001(4~18mm用) 質量(g)55 トラスコ品番304-3509
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個 使用範囲(mm)3~25
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途手首が疲れないカウンターシンク。 ハンドルNG3000 付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm) 質量(g)124 トラスコ品番304-3622 切刃形状その他
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。 ハンドルNG3000 付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用) 質量(g)116 トラスコ品番304-3631 切刃形状その他
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可
用途金型や治具製作の仕上げ作業に 材質ハイス ハンドル長さ(mm)約80
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

手動の回転ドライブカウンターシンクセットです。ハンドル1本とブレード5本が専用のケースに収納されています。
トラスコ品番337-4903 セット内容NG1000、BS1010、BC3201、BC6301、BC8301、BC1041各1本
1組
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様精密ミニセットFT30001の単品 付属品ブレードRD3.2(交換不可) トラスコ品番818-7072
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

質量(g)44 使用範囲(mm)3~25 ブレードRD25 適合ホルダCH3300 刃先角度(°)90
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホルダーBやUB2000には横方向にも取付可能です。
軸径(Φmm)2.6
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。
用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。 適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4 材質HSS(ハイス鋼)
1個
799 税込879
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。
用途1mmの板厚用 付属品ブレードCR5100 トラスコ品番798-2674 材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

1パック(10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10本)
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売ボーリング角バイト
エコ商品、RoHS
ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。
用途旋盤加工に。 トラスコ品番837-2806 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ニューストロング販売標準サイズ角バイト
エコ商品、RoHS
バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
用途旋盤加工用完成バイト トラスコ品番837-2805 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

●キャップスクリューM3~M9までの裏座ぐり加工が可能です。●一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。●切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途●キャップスクリューの裏座ぐり加工用。●左回転でご使用下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5 トラスコ品番111-3046 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 動画あり
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質HSS-CO 刃先角度(°)90 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。 材質(刃)中炭素鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。 材質本体:鋳物、刃:ステンレス トラスコ品番856-9026 切刃形状その他 2018年トラスコ掲載ページ1 0493
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドコーティングのBS1010。精密タイプ。
仕様超硬、セラミック、ガラス用。
1セット(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷