専用カッター :「木工用皿錐」の検索結果
カッターとは、フライス盤に取り付けて切削加工を行うことを目的とした工具です。カッターには、アングルカッター、キーシートカッター、傘型カッター、ビッグボーンカッターなど加工する形状や目的によって様々な種類があります。工具の角度に応じたアリ溝加工や平面切削に使用するのは、アングルカッター。平面切削を行う場合は、材質や切削条件などをよく確認する必要があります。キー溝加工に使用するのはキーシートカッター。キーとは動力を効率よく伝えるためのもので、そのキーを指しこむ溝をキー溝といいます。木材やプラスチックなどの溝彫り、荒彫り加工などを行うのは、ビッグボーンカッターです。
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアタイプ
- 柄付タイプ
- モジュラータイプ
- 専用カッター
- スローアウェイドリル
- ロケーター・ねじ・工具
- カッター関連備品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。