絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 52(2)
  • 56(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 106(2)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(2)
  • 250(2)
  • 260(1)
有効長(mm)
  • 370(1)
全長(mm)
  • 427
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 150(5)
  • 160(13)
  • 170(3)
  • 187(3)
  • 190(6)
  • 210(5)
  • 220(3)
  • 225(3)
  • 250(6)
  • 263(4)
  • 270(5)
  • 282(3)
  • 283(7)
  • 288(3)
  • 300(6)
  • 308(3)
  • 310(7)
  • 330(3)
ブランド
  • Hakken(コンセック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートONEレーザ Aねじ M Hakken(コンセック)スマートONEレーザ Aねじ MHakken(コンセック)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。
適合機種SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ寸法(mm)スパナ掛け:36穴あけ深さ(mm)370ロッドA
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370LHakken(コンセック)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル