絞り込み
ブランド
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: コアドリル

789件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエムサイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)ハウスビーエム
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプハウスビーエム(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
乾式ダイヤコア32SDSセット マキタ乾式ダイヤコア32SDSセットマキタ
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
粉じんの排出がよい特殊金属溶射ラセン構造。
用途センタースティック、コア用シャンク外径(Φmm)32適合機種HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2432、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2811F、HR162D、HR202D、(HR1830FT、HR2021、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR3000C)種別乾式ダイヤモンドコアビット穴あけ深さ(mm)165
マルチコア マキタマルチコアマキタ
14,880税込16,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク種別マルチサイディングコアビット穴あけ深さ(mm)130
コアビット塩ビ管用 マキタコアビット塩ビ管用マキタ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途下水道管用塩ビ管のソケットの取付け時における大口径の穴あけ作業に。仕様センタードリル付
Hakken 49角ポールベース Hakken(コンセック)Hakken 49角ポールベースHakken(コンセック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。
トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
塩ビ管用コアドリル(カッター) ミヤナガ塩ビ管用コアドリル(カッター)ミヤナガ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から15日以内出荷
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。有効長(mm)80カッター長(mm)110仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)ユニカ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
コア3兄弟BOXキット ミヤナガコア3兄弟BOXキットミヤナガ
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
エアコン工事に最適な(Φ65)をコンパクトなボックスに収納しました。
刃径(Φmm)65シャンク形状ストレート
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に回転専用有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)Aロット3点式ビットHakken(コンセック)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370LHakken(コンセック)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
ブレイズダイヤ FANタイプ(SDSシャンク) ユニカブレイズダイヤ FANタイプ(SDSシャンク)ユニカ
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
全長(mm)312
乾式ダイヤコア セット マキタ乾式ダイヤコア セットマキタ
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W穴あけ深さ(mm)165
レインボーゲージ 未来工業レインボーゲージ未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけや、コア抜きの開口径のけ書きに使用します。(Φ75~Φ250までの7サイズの円をけ書くことができます。)1/4サイズに折りたためるため、コンパクトで持ち運びに便利です。
サイズ適用け書き:Φ75・Φ100・Φ125・Φ150・Φ175・Φ200・Φ250
ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピンミヤナガ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番705-1289適合電動機電気ドリル(回転専用)
ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッターミヤナガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用 ミヤナガウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用ミヤナガ
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
ウェットモンドコアが使用できます。
用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎窯業系/金属系サイディング 〇石膏ボ-ド・複合板・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
プラスインローター JAPPYプラスインローターJAPPY
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ビニルパイプの内側からの切断が可能排水溝の立ち上がりのパイプを床面より低く切断換気ダクト管を壁面より奥で内部切断
用途ビニルパイプの内面切断にご使用いただけます接続方法プラスビットに接続適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に簡単に切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。トラスコ品番423-4082有効長(mm)130刃厚(mm)2.5刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
26,980税込29,678
1本
当日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番423-4095材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ有効長(mm)150刃厚(mm)3.8シャンク形状SDSプラス刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6201材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135刃厚(mm)3.8シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)150
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)ユニカ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットCrodアクティブ[切削工具]
9,398税込10,338
1本
6日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ高さ(mm)7.5
ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピンミヤナガ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です
仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンですトラスコ品番161-7019
ポリクリックシリーズ 集塵シャンク ミヤナガポリクリックシリーズ 集塵シャンクミヤナガ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
穴あけ時の粉塵の飛散を防止
トラスコ品番162-4777
35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS 大見工業35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌々日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,698税込10,668
1本
当日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル