絞り込み
ブランド
  • コバルテック(3)
  • ミヤナガ(2)
  • DIAMOND(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
有効長(mm)
  • 100
  • 15(8)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 60(6)
  • 80(12)
  • 110(6)
  • 130(60)
  • 135(27)
  • 150(58)
  • 160(13)
  • 170(8)
  • 180(9)
  • 200(27)
  • 220(6)
  • 250(55)
  • 260(5)
  • 300(22)
  • 360(12)
  • 370(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
延長バー C×100L コバルテック延長バー C×100Lコバルテック
8,898税込9,788
1個
当日出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
延長バー M27×100L コバルテック延長バー M27×100Lコバルテック
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)100
延長バー A×100L コバルテック延長バー A×100Lコバルテック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)100
DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット) DIAMONDDIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット)DIAMOND
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
有効長(mm)100(Aロット)トラスコ品番805-3392材質質量(kg)0.4
コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガコンポジットコアドリル(カッター)ミヤナガ
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル