絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 32(21)
  • 38(21)
  • 50(24)
  • 60(33)
  • 65(38)
  • 70(37)
  • 75(34)
  • 80(36)
  • 90(32)
  • 95(32)
  • 100(36)
  • 105(34)
  • 110(40)
  • 115(22)
  • 120(36)
  • 130(35)
  • 150(32)
  • 155(30)
  • 160(37)
  • 170(35)
有効長(mm)
  • 130
  • 15(8)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 60(6)
  • 80(12)
  • 100(6)
  • 110(6)
  • 135(26)
  • 150(58)
  • 160(13)
  • 170(8)
  • 180(9)
  • 200(26)
  • 220(6)
  • 250(56)
  • 260(5)
  • 300(22)
  • 360(12)
  • 370(27)
シャンク径(Φmm)
  • 10(5)
  • 13(3)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 159(1)
  • 160(5)
  • 170(2)
  • 172(2)
  • 190(1)
  • 283(2)
  • 295(1)
  • 296(2)
  • 306(1)
  • 308(3)
  • 310(3)
  • 321(1)
  • 333(1)
ブランド
  • ミヤナガ(29)
  • ユニカ(20)
  • エスコ(7)
  • ハウスビーエム(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル・フルセット

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
    用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル (ボディ)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130全長(mm)172刃厚(mm)3使用ドリルPCD-230適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
  • ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
    用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
  • ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ALC用コアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
    用途ALC材への穴あけ作業に
  • ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    回転用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル適合材複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

    ハウスビーエム
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ

    ハウスビーエム
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
  • UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • 振動コア BOSCH(ボッシュ)

    振動コア

    BOSCH(ボッシュ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタル等の穴あけ
  • ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ)

    ガルバウッドコア

    BOSCH(ボッシュ)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    18,980税込20,878
    1セットほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • ポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。トラスコ品番423-4089有効長(mm)130刃厚(mm)3刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に簡単に切断します。
    用途ALC材への穴あけ作業に。トラスコ品番423-4082有効長(mm)130刃厚(mm)2.5刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    91,980税込101,178
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    84,980税込93,478
    1本
    3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
    用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
  • UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
  • UR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 金属木材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220
  • UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用 ユニカ

    UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用

    ユニカ
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
    用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210口径(mm)110+160
  • UR21 金属木材用 SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 金属木材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用 ユニカ

    UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用

    ユニカ
    56,980税込62,678
    1セット
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
    用途金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220口径(mm)110+160
  • UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート
  • UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル