絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • SKC(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
全長(mm)
  • 150(4)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
シャンク径(Φmm)
  • 15
  • 3(16)
  • 3.4(16)
  • 3.5(21)
  • 4(19)
  • 4.3(16)
  • 4.5(21)
  • 4.8(13)
  • 5(14)
  • 5.3(16)
  • 5.5(17)
  • 6(20)
  • 6.35(61)
  • 6.4(16)
  • 7(11)
  • 8(15)
  • 8.5(11)
  • 10(50)
  • 13(34)
  • 17(25)
  • 18(27)
溝長(mm)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 230(1)
110・120・230
材質
  • クロムモリブデン鋼(4)
クロムモリブデン鋼
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパーMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー ショートMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
SDS短撃150 ブルポイント BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 ブルポイントBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)135硬度HRC52±1SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先ブルポイント適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 スケーリングチゼル BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼルBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 チゼル BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 チゼルBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)155硬度HRC52±1刃幅(mm)20SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先チゼル・両刃適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途タイルやプレート等のハガシ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スクレーパー・片刃適合工具ハンマードリル

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル