絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 17(2)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 180
  • 85(45)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(70)
  • 110(55)
  • 115(22)
  • 120(23)
  • 125(33)
  • 150(59)
  • 160(53)
  • 166(18)
  • 200(22)
  • 250(46)
  • 260(21)
  • 280(101)
  • 320(38)
  • 400(23)
  • 450(53)
  • 600(24)
  • 1000(46)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 75(1)
溝長(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
  • SKC(1)
  • トップ工業(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)・SKC・トップ工業・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • セリ矢 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    セリ矢

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
    用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
  • 六角シャンクコンクリートロングドリル トップ工業

    六角シャンクコンクリートロングドリル

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(1個)
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
    材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ワイドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ワイドチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ラクダワイドチゼルは従来のレンガタガネを基に、より多用途に使用できるよう改良された商品です。ハガス、ハツル、割る、切断する等、力強い荒仕事に最適な多用途工具です。
    用途ブロックやレンガ割に ボルト、ビスの切断、その他ハツリ作業に Pタイルのハガシ、タイルの張り替え作業に 薄鉄板、針金の切断に 古ペンキ削りや、サビ落しに アスファルトカッターに
  • チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-CP SPME

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
  • スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6 ヒルティ(HILTI)

    スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6

    ヒルティ(HILTI)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    5日以内出荷
    高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要。高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効。極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達。
    用途スケーリング、チャンネリング、表面除去その他【コネクションエンド】TE-C(SDSプラス)長さ(mm)180幅(mm)60シャンク形状SDS プラス (TE-C)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル