絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • 大西工業(1)
  • ユニカ(1)
  • ALPEN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4.6(1)
  • 5.3(1)
  • 6.35(1)
溝長(mm)
  • 85
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(63)
  • 50(111)
  • 55(30)
  • 65(43)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(20)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(31)
  • 200(58)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(44)
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
オールドリルSDSタイプ サンコーテクノオールドリルSDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノオールドリル (SDSタイプ )サンコーテクノ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPENマルチカット ドリル(ストレートシャンク)ALPEN
549税込604
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル