絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • 大西工業(1)
  • ユニカ(1)
  • ALPEN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
溝長(mm)
  • 85
  • 40(10)
  • 42(14)
  • 45(55)
  • 50(98)
  • 55(17)
  • 65(35)
  • 70(17)
  • 75(19)
  • 80(10)
  • 90(41)
  • 100(71)
  • 120(19)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(31)
  • 200(58)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(44)
シャンク径(Φmm)
  • 4.6(1)
  • 5.3(1)
  • 6.35(1)
4.6・5.3・6.35
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
9.5(1)
10(1)
10.5(1)
11(1)
12(1)
12.5(1)
12.7(1)
13(1)
13.5(1)
14.5(1)
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
オールドリルSDSタイプ サンコーテクノオールドリルSDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノオールドリル (SDSタイプ )サンコーテクノ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPENマルチカット ドリル(ストレートシャンク)ALPEN
549税込604
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル