絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(1)
  • KIドリル(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.8
  • 3.4(135)
  • 3.5(141)
  • 4(102)
  • 4.3(138)
  • 4.5(100)
  • 4.8(94)
  • 5(128)
  • 5.5(100)
  • 6(141)
  • 6.4(105)
  • 8(105)
  • 10(113)
  • 10.5(115)
  • 12(112)
  • 12.5(102)
  • 14.5(101)
  • 16(102)
  • 18(104)
  • 20(95)
  • 22(92)
全長(mm)
  • 95(1)
  • 115(1)
  • 166(1)
溝長(mm)
  • 41(1)
  • 65(1)
材質
  • 超硬合金(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
コンクリートドリル KIドリルコンクリートドリルKIドリル
499税込549
1本
当日出荷から11日以内出荷
耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)樹脂用半月ドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
用途樹脂材質K10表面処理ノンコート

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル