絞り込み
ブランド
  • ALPEN(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 4.3(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 71(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
溝長(mm)
  • 10
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(63)
  • 50(111)
  • 55(30)
  • 65(43)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(20)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(31)
  • 200(58)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(45)
材質
  • 超硬合金(5)
超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)SDSビットVシリーズBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷から3日以内出荷
高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)110材質超硬チップ
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)71有効長(mm)10幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)12.5
磁器タイルドリルケラモエクストリーム ALPEN磁器タイルドリルケラモエクストリームALPEN
2,598税込2,858
1本
当日出荷
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。トラスコ品番486-5251適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100有効長(mm)10シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10刃径(mm)5
樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)樹脂用半月ドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
ケラモエクストリーム ストレートシャンク ALPENケラモエクストリーム ストレートシャンクALPEN
3,500税込3,850
1本
当日出荷
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど刃径(Φmm)4.3材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)10全長(mm)100有効長(mm)10シャンクストレートトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル質量(g)13

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル