絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 100(2)
  • 110(1)
溝長(mm)
  • 10
  • 40(10)
  • 42(14)
  • 45(53)
  • 50(96)
  • 55(17)
  • 65(35)
  • 70(18)
  • 75(19)
  • 80(10)
  • 90(41)
  • 100(71)
  • 120(18)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(30)
  • 200(56)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(43)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
材質
  • 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
  • ALPEN(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
ALPEN・BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.3(1)
5(1)
6(1)
  • SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    SDSビットVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,743税込1,917
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
    全長(mm)110材質超硬チップ
  • 磁器タイルドリルケラモエクストリーム ALPEN

    磁器タイルドリルケラモエクストリーム

    ALPEN
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。トラスコ品番486-5251適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100有効長(mm)10シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10刃径(mm)5
  • ケラモエクストリーム ストレートシャンク ALPEN

    ケラモエクストリーム ストレートシャンク

    ALPEN
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど刃径(Φmm)4.3材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)10全長(mm)100有効長(mm)10シャンクストレートトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル質量(g)13

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル